曜日別特売
LB-G9660K-WLL ボール球 長寿命 G95E26 オーム電機 53398949

ボール球 長寿命 G95E26

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)60
内容量1個注文コード53398949品番LB-G9660K-WLL
参考基準価格(税別)¥588販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)

形式GW100V60W95消費電力(W)60ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする