エンドパネル XC型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス ダークウォールナット 注文コード53399108 品番XCGKP-H-WN
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は材質・色など14種類から選べます 他の種類を見る

カウンターXC型用のエンドパネルです。

材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス ダークウォールナット 寸法H(mm)952 寸法D(mm)25 寸法W(mm)460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする