ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53399160
品番
SYSEMA-BK
参考基準価格(税別)
¥128,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
天板の角度と高さを調節することができます。
折りたたまれた状態で平行スタッキングすることもできます。
材質
天板:スチール塗装仕上、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上
幅(mm)
590
色
ブラック
高さ(mm)
600〜800
奥行(mm)
366
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません