ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの デスクオプション
エンドパネル XC型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
耐指紋性メラミン化粧板張り
色
ダークウォールナット
注文コード
53399214
品番
XCKP-H-WN
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターXC型用のエンドパネルです。
材質
耐指紋性メラミン化粧板張り
色
ダークウォールナット
タイプ
ハイカウンター用
寸法H(mm)
952
寸法D(mm)
25
寸法W(mm)
480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません