クリップライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53399667 品番LTC-N117AW-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリップでワンタッチ、取付簡単光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できます本体カラーはブラック口金:E17※電球別売

最大消費電力(W)40 電源コード(m)約1.8 付属品保証書 材質スチール 寸法(mm)クリップ:約80、アーム:約69、セード:(約)外径66×長さ102 質量(g)約245 スイッチ中間ON/OFF 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 はさみ幅10〜20mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53399667
2022-06-24
用途:
展示会場での展示ブース補助照明としてクリップ留めします。
株式会社オグラ 様 (製造業)

こうした用途なので、安全な品質で機能を必要レベルで発揮してくれて安価であることが重要ですが、要求を満たしていると思います。満足です。また長年にわたって耐久性を求めるのは酷ですが、それでも一定の使用量には耐えるため購入の満足度は高いです。デザインは可不可なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする