オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ビームランプタイプLED電球
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400008
品番
LDR13G-W/D 11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)
12.8
全光束(Lm)
750
ビーム光束(Lm)
305
全長(mm)
127
質量(g)
370
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
120
最大光度(cd)
1580
定格電流(mA)
130
配光角度(°)
35