オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の クリプトン電球タイプLED電球
LED電球 PS形 E17 4W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
53402074
品番
LDA4L-G-E17IH212P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
小形電球40W形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応広配光タイプ200°以上省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 111.4ルーメン/W)2個入り
口金
E17
光色
電球色
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
490
全長(mm)
78
質量(g)
47
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
35
平均演色評価数
Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.4
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
77