曜日別特売
SCP19103T-SBBK-H クローズブース(ソロコート SCP型) ナイキ 53404324

クローズブース(ソロコート SCP型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)1019外パネル:ブラック/布:ブラック/天板:ホワイト注文コード53404324品番SCP19103T-SBBK-H
参考基準価格(税別)¥275,800販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

周囲からの視線がシャットアウトされ、個人の作業に集中できる空間です。
内側のパネル面には上質なファブリックを施しており、居心地の良い空間です。
吸音効果を備えたパネル構造で、特に男性と女性の話し声である周波数帯(500~1000Hz)の吸音率が高く、周囲への音漏れを軽減してくれます。

用途
ひとり用。
ソロワーク。
Web会議。
リモート会議。
材質パネル:布張り/サテン塗装幅(mm)1038質量(kg)98外パネル:ブラック/布:ブラック/天板:ホワイト高さ(mm)1900奥行(mm)1019
注意
※ブース内の寸法をご確認の上、チェアーをお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,200/税込16,720
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする