蛍光ランプ グロースタータ形 40形

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53404935 品番 FL40SS・EX-N/36
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

長寿命10000時間スリムタイプ

定格ランプ電力(W)36 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 種別40W形 口金G13 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
補充しました。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前購入して良い商品でしたので、リピート追加購入しました。お値段もリーズナブルな価格で在庫として購入。在庫が少なくなったらまた、購入予定です。

2025-12-23
用途:
蛍光灯が切れた為
運輸・通信業

思ったほど明るくなかった。
もう少し明るさが欲しい。

対象商品:
53404944
2024-07-23
用途:
工場の照明に使用しています
有限会社太田製麺所 様 (製造業)

照明色も欲しいものが見つかって
比較的価格も安く
必要な本数が買えて満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
53404935
2023-06-26
用途:
事務所用
オートショップ AD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウさんで蛍光灯も売っているとは知りませんでした。ホームセンターで購入しても良かったのですが、車での運搬中に割ってしまってもいけないので、ポチっと購入しちゃいました(^^;

1人が参考にしています
対象商品:
53404935
2022-12-06
用途:
事務所の照明

年に一度くらいの購入です。スターター型蛍光灯を、少数でも安価購入出来るので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする