オーム電機
オーム電機の ランタン
ソーラー充電式LEDランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53406378
品番
ML-05K
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)
約254(乾電池別)
付属品
保証書
寸法(mm)
外径85×高さ135(取っ手含まず)
連続使用時間
ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間
使用電源
ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売)
使用電球
日亜製Φ5LED×5個(交換できません)