オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の スタンドライト
LEDデスクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53406947
品番
DS-LS16B-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)
約6.7
付属品
専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.2(専用ACアダプター含む)
定格
12V450mA
全光束(Lm)
約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)360×330×270(通常使用時)
光源
白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度
約6200ケルビン
照度(Lx)
約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)