RCS-351Z ステレオラジオカセットレコーダ オーム電機 53407044

RCS-351Z ステレオラジオカセットレコーダ オーム電機 53407044 RCS-351Z ステレオラジオカセットレコーダ オーム電機 53407044 RCS-351Z ステレオラジオカセットレコーダ オーム電機 53407044

ステレオラジオカセットレコーダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407044 品番RCS-351Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カセットテープをステレオで録音・再生。 録音マイク(内蔵)使用時はモノラル録音。AM/FM ワイドFM対応(FMステレオ受信)最大出力1.0W+1.0W ステレオサウンド2電源 コンセントでも乾電池でも使用できます(専用電源コード付属・電池別売)セミオートストップ機能録音マイク内蔵(モノラル)重低音再生スリープ機能FMロッドアンテナヘッドホン端子口径76mmスピーカー×2

付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1300(乾電池含まず) 電源AC100V50/60HzDC6V単1形乾電池×4本(別売) 定格消費電力(W)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)291×127×92(突起物含まず) 受信周波数AM530〜1605kHz(モノラル受信) FM76〜108MHz(ステレオ受信) 端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする