CW-0618C-WW 掃除用具入れ開き書庫 CW ナイキ 53407054

掃除用具入れ開き書庫 CW

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード53407054品番CW-0618C-WW
参考基準価格(税別)¥106,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

寸法W(mm)600付属品バケツトレー1個、雑巾掛け、ラッチ付、インジケーターキークリアーホワイトタイプ掃除用具入寸法H(mm)1750寸法D(mm)450仕上本体:スチール塗装仕上棚板耐荷重(kg)等分布10(方式)インジケーターキーラッチ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×1750
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,900/税込6,490
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする