光束(Lm)約300
連続使用時間(時間)HIGH(ハイ)モード…1.5、LOW(ロー)モード…約17
照射距離(m)約110
保護等級IPX4(防まつ形)
付属品ヘッドバンド、クリップ、USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(g)約29(ヘッドバンド・クリップ除く)
電源充電式(充電池内蔵)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約1200
バッテリーリチウムイオン電池…3.7V 600mAh(電池交換不可)
充電時間約2時間
寸法(横×奥行×高さ)(mm)40×31×36(ヘッドバンド・クリップ除く)
バッテリー寿命充放電約500回