付属品AC電源コード(×1)、DC電源コード(×1)、棚板(×1)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)AC 55、DC 45電源AC100V、DC12Vコード長さ(m)AC電源コード 1.7、DC電源コード 2.8本体質量(kg)(約)2.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)208×308×273冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。庫内寸法(mm)(約)幅140×高さ240×奥行152庫内容量(L)(約)5