KAJ-R135R-W 電子式保冷保温ボックス オーム電機 53410413

KAJ-R135R-W 電子式保冷保温ボックス オーム電機 53410413 KAJ-R135R-W 電子式保冷保温ボックス オーム電機 53410413 KAJ-R135R-W 電子式保冷保温ボックス オーム電機 53410413 KAJ-R135R-W 電子式保冷保温ボックス オーム電機 53410413

電子式保冷保温ボックス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53410413 品番KAJ-R135R-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

保冷保温の切り替えで一年中活躍します家庭・車載(12V車専用)両用2Lペットボトル2本をらくらく収納可能ドアポケットを外すと、2Lペットボトルなら最大4本、 500mlペットボトルなら9〜12本、250ml缶なら→最大21本収納可能マグネット式ドアで開閉がらくらく仕切りのアレンジができて便利自動車のお供に、静音でプライベート空間に、おしぼりの保温・保冷にもおすすめ専用AC電源コード・専用DC電源コード付属

付属品専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5〜40 消費電力(W)AC…55 / DC…45 電源AC…100V/DC…12V コード長さ(m)AC電源コード…1.7 / DC電源コード…2.8 本体質量(kg)(約)5.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)265×380×326 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します 保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します 庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205 庫内容量(L)(約)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53410413
2022-01-18
用途:
来客用
金融・保険業

寒くなってきたので温かいペットボトルをお出ししたくこちらの商品を見つけ購入してみました。ちょうどよい温度で大満足です。

対象商品:
53410413
2021-12-13
用途:
来客用のお茶(ペットボトル)を温める
製造業

あともう少し65度くらいまで
温度が上がればなお良い。のですが?

対象商品:
53410413
2020-12-29
用途:
事務所、お客様対応
建設業・工事業

季節に対応できるので、とても良いです。冬季使い始めは、温まるまで5時間近くかかりました。(缶コーヒーなど)

対象商品:
53410413
2020-10-30
用途:
来客者に温かいお茶をペットボトルで出すために
製造業

温かくて飲み頃の状態で来客者に提供できています。
温度設定ができると便利だと思います。

対象商品:
53410413
2020-09-06
用途:
事務所の冷蔵庫代わり
サービス業

事務所の冷蔵庫代わりに購入しました。
2人しかいない事務所なので、大きさは必要十分です。

単体で冷やす能力は高くありません。
終業時に2Lペットボトルを入れると、翌日の昼頃には冷えているかな?といった程度です。
あくまで保冷ボックスであり、既に冷えているものを保冷する使い方、もしくは、大容量のペットボトルを常に入れておく使い方であれば、不自由はないかと思います。

今年の夏に購入したため、保温機能についてはまだ利用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする