ソーラーパネル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53410675 品番BT-JS24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日頃のご使用だけでなく、旅行、キャンプ、ハイキングにも便利です地震など災害時の非常用電源としても活躍しますスマホの充電にも便利iPhone、Android、Tablet PCなどにUSBポート×2

ソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚 ソーラーパネル出力24 動作電圧(V)5(USB) 最大電流(A)3.9(USB、2ポート合計) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)折り畳み時…(約)高さ325×幅192×厚さ30mm(充電部を含む)、展開時…(約)高さ325×幅588×厚さ16.5mm(充電部を含む) 保護等級IP55 変換効率(%)太陽光:20 出力端子USBポート×2 質量(g)700 付属品保証書付取扱説明書

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53410675 BT-JS24 19010498 BT-JS14AA1 折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W オーム電機 折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W オーム電機 1個 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53410666
2020-09-22
用途:
災害時のスマホの充電
サーヴ 宮崎 様 (サービス業)

使い勝手は良いと思います。
ソーラーパネルにフック穴もついていて、何かに引っ掛けることができます。
初めてソーラーパネルを使ったので、太陽光次第だと思いますが、手回しラジオの充電より早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする