ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの デスクオプション
幕板 ホワイトタイプ モルノートMF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
W1800用
注文コード
53411209
品番
MF18MF-W
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトタイプの幕板です。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
セット内容
1セット(2枚)
色
ホワイト
タイプ
W1800用
仕上
スチール塗装仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません