※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズM4×0.5 キャップキャップ付 注文コード53415294 品番KSHJ4X3C-01
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はねじサイズ・キャップなど13種類から選べます 他の種類を見る

独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。

使用温度範囲(℃)0〜60 タイプKSHJ 最高作動頻度(min-1)90 ねじサイズM4×0.5 キャップキャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.1〜0.8 取付金具取付金具なし 吸収ストローク(mm)3 スプリング力(N)2 偏角(°)1以下 ナットストッパナットなし 仕様●最大吸収能力(J):0.3●単位時間当たりの最大吸収能力(J/min):10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする