※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M4×0.5
キャップ
キャップ付
注文コード
53415303
品番
KSHJ4X3C-02
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・キャップ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
使用温度範囲(℃)
0〜60
タイプ
KSHJ
最高作動頻度(min
-1
)
90
ねじサイズ
M4×0.5
キャップ
キャップ付
衝突速度範囲(m/sec)
0.1〜1
取付金具
取付金具なし
吸収ストローク(mm)
3
スプリング力(N)
2
偏角(°)
1以下
ナット
ストッパナットなし
仕様
●最大吸収能力(J):0.2●単位時間当たりの最大吸収能力(J/min):10