ソフトテトブレホース

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5m) 内径×外径(Φmm)4×9 注文コード53415636 品番4×9-5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は内径×外径・内容量など941種類から選べます 他の種類を見る

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。
耐候性に優れ長持ちします。
透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。
メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。

内径×外径(Φmm)4×9 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 長さ(m)5 使用圧力(MPa)0〜1.5(23℃) 用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 使用温度範囲(℃)-5〜60 外径(Φmm)9 破裂圧力(MPa)8(23℃) 使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品 標準質量(g/m)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小曲半径(mm)20
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
エアホースとして
飲食業

ガストーチのエアホースとして使用。
ポリウレタン製と違い、柔軟性があり、取り回しが容易。

対象商品:
53423607
2022-06-25
用途:
旧型サンバーの丸パイプ鳥居プロテクター
サービス業

旧型サンバーの丸パイプ鳥居プロテクターに使えないかと購入。カッターナイフで開いて使用しました。意外に違和感ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
53422609
2020-07-05
用途:
クーラーのドレンホースの延長に
その他業種

クーラーのドレンホースの排水がベランダに広がってカビが生えるので、
排水口まで伸ばすのに使いました。
できれば、ちゃんと流れているのが視認できるとよかったので、もうすこし透明度があると良かったです。
補強の為なのか、斜めに何本も筋が入っていて中がよく見えないです。
元々、水圧に耐えるような造りなんでしょうか。
丈夫にできています。
もっと柔らかくても良かったのですが、シリコンチューブとかはこの口径になると高くつくんですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする