容量1食分種類おかず内容量(g)(1食分)120保存方法直射日光を避け、常温で保存賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年)調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分原材料野菜(れんこん、にんじん、里芋、ごぼう)、こんにゃく(国内製造)、たけのこ水煮、醤油、鶏肉、砂糖、還元澱粉糖化物、かつおぶしエキス、昆布エキス/酸化防止剤(V.C)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)アレルギー(28品目中)小麦、大豆、鶏肉栄養成分(1袋あたり)熱量:85kcal/たんぱく質:3.7g/脂質:1.6g/炭水化物:16.6g/食塩相当量:1.9g(八訂版より)