曜日別特売
TR-TRK006 トライキッチン そのままおいしい 鮭がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 トライキッチン 53416538

TR-TRK006 トライキッチン そのままおいしい 鮭がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 トライキッチン 53416538
TR-TRK006 トライキッチン そのままおいしい 鮭がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 トライキッチン 53416538
TR-TRK006 トライキッチン そのままおいしい 鮭がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 トライキッチン 53416538
TR-TRK006 トライキッチン そのままおいしい 鮭がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 トライキッチン 53416538
TR-TRK006 トライキッチン そのままおいしい 鮭がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 トライキッチン 53416538

トライキッチン そのままおいしい 鮭がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53416538品番TR-TRK006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
499

鮭の風味がとても合います。お米は非常食に最適なうるち米を使用。米が欠けにくいので粘着を抑えます。

容量1食分種類おかゆ内容量(g)(1食分)230保存方法直射日光を避け、常温で保存賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年)調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分原材料うるち米(国産)、さけほぐし身(さけ、食塩、大豆油)/酸化防止剤(V.C)、(一部にさけ・大豆を含む)アレルギー(28品目中)鮭、大豆栄養成分(1袋あたり)熱量:103kcal/たんぱく質:4.5g/脂質:0.7g/炭水化物:19.7g/食塩相当量:1.3g(八訂版より)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする