ソフトテトブレSPカバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 53425034 品番 9×15×21-5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。
ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。
ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。
柔軟性に富み、取り扱いが容易です。

内径×外径(Φmm)9×15×21 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調 長さ(m)5 使用圧力(MPa)0〜1.4(23℃) 用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用 使用温度範囲(℃)-5〜60 外径(Φmm)21 破裂圧力(MPa)5(23℃) 使用流体 標準質量(g/m)260 RoHS指令(10物質対応)対応 最小曲半径(mm)45
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53425664
2022-11-29
用途:
水温の温度変化をなくすため
農・林・水産業

イメージ通りの商品でした
とても良い使い勝手がいいです
もっと広めたい商品です

対象商品:
53426084
2021-06-22
用途:
井戸水クーラーの給排水
カットハウスタカ 様 (サービス業)

今までは、普通の水道ホースを使っていたのですが結露が酷くて拭き掃除ばかりしていましたが、それもなくなり楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする