パワフルホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 53427493 品番 19×27.5-1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。
ゴムホースに比べて30%〜40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。

内径×外径(Φmm)19×27.5 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 長さ(m)1 使用圧力(MPa)0〜1.0(23℃) 用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など) 使用温度範囲(℃)-5〜45 外径(Φmm)27.5 破裂圧力(MPa)5(23℃) 使用流体エアー 標準質量(g/m)380 最小曲半径(mm)115
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする