弘進ゴム
弘進ゴムの ホース
弘進ゴムの ブレードホース
パワフルホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本(13m)
注文コード
53427615
品番
19×27.5-13m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。
ゴムホースに比べて30%〜40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
内径×外径(Φmm)
19×27.5
材質
軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調
スカイブルー
長さ(m)
13
使用圧力(MPa)
0〜1.0(23℃)
用途
【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)
使用温度範囲(℃)
-5〜45
外径(Φmm)
27.5
破裂圧力(MPa)
5(23℃)
使用流体
エアー
標準質量(g/m)
380
最小曲半径(mm)
115
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600