マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの ご祝儀袋
ミッフィー 金封
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53453156
品番
キ-MY200C
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ドット柄のプリントにパール箔を重ね、品のあるやさしい雰囲気の金封です。
文字内容
出産祝い
用途
大人かわいいミッフィーの祝儀シリーズ。出産のお祝い、七五三や入園・入学など婚礼以外の幅広いお祝い事に使えます。
仕様
中袋付(無地)
寸法(mm)
100×180
色
ドットクリーム