マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの ご祝儀袋
ディズニー ガーゼハンカチ金封
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53453199
品番
キ-D10Y
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
コロンとしたベビープーと仲間たちがちりばめられた華やかでポップなデザインがキュート。ガーゼハンカチは品質の高い日本製です。
文字内容
出産祝い
用途
可愛らしいディズニーキャラクターのガーゼハンカチを使用した、出産お祝いのための金封です。
仕様
中袋付(無地)
材質
綿100%
寸法(mm)
金封:100×180、ガーゼハンカチ:約280×280
柄
プー