エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
プランツポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグリーン
注文コード
53454154
品番
HT6547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポップな絵柄のポットで窓辺やインテリアのアクセントアイテムに。
色
ライトグリーン
用途
プランター
サイズ
SS
径(Φmm)
6.3
高さ(cm)
6.6