エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
プランツポット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454188
品番
HT6549
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ポップな絵柄のポットで窓辺やインテリアのアクセントアイテムに。
色
レッド
用途
プランター
サイズ
SS
径(Φmm)
6.3
高さ(cm)
6.6