※着用例

- モノタロウ Tシャツ 2020 モノタロウ. 53455597 - モノタロウ Tシャツ 2020 モノタロウ. 53455597

モノタロウ Tシャツ 2020

(458件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53455597 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

数量限定販売

ブラック サイズM 種別Tシャツ タイプ名入れ不可 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 身幅(cm)51 ポケットなし
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

モノタロウTシャツ2020

モノタロウTシャツ2020

モノタロウTシャツ2020

モノタロウTシャツ2020

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 458
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
作業着
建設業・工事業

1現場のチームで揃えました。値下げになっていたので遊び感覚で揃えました
団結感なかなかいいです。

対象商品:
53455816
2023-12-12
用途:
夏場のツナギの下は…
自動車・二輪車・自転車関連業

夏場は汗で半日でビチャビチャになるので毎年安いTシャツを大量購入しています。モノタロウシャツはデザインが毎年変わるので面白いです。
黄色買うと某チャリティーシャツと間違われます〜

対象商品:
53455615
2021-09-08
用途:
就寝時に使っています。
農・林・水産業

就寝時にこれ1枚着て寝ています。
肌触りも良く複数枚購入しましたので毎晩着ています。

対象商品:
53455658
2021-06-22
用途:
夏場の普段着
Fガレージ 様

あまりに安いので、少し心配だったが着心地も良く縫製もしっかりしてるのでこれは買い得でした。

対象商品:
53455606
2021-09-12
用途:
キャンプの時に着ました
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ侍が個人的にお気に入りで、買いました。
安くて丈夫なので売り切れが早いみたいです。

対象商品:
53455728
2021-07-06
用途:
部屋着に使用
製造業

カラーバリエーションが豊富なので、良い。
少し丈が短いです。

対象商品:
53455649
2021-05-25
用途:
日常的に

重宝してます。2021年も買います。デザインは2020年の方が好きです

対象商品:
53455816
2021-05-06
用途:
オートバイのメンテナンス
サービス業

値段が安かったので購入しました。
このTシャツを着て作業すると、うまくいきそうな気がします(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする