不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
3段ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53458056
品番
99772
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
4.5
色
ブラウン×ブラック
耐荷重(kg)
(天板)10、(棚板)5
板厚(mm)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×295×757
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません