SAD4943S CDラジカセ コイズミ 53460086 SAD4943S CDラジカセ コイズミ 53460086

CDラジカセ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53460086 品番SAD4943S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

便利なマイク付きのCDステレオラジカセ。

用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。マイク付属、マイク音量の調整も可能。 付属品電源コード、マイク(SAD-M6)、取扱説明書(保証書付) 仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【カセット部】対応テープ:ノーマル、オートストップ 【共通部分】重低音、内蔵マイク 幅(mm)310 シルバー 高さ(mm)155 質量(g)2000 奥行(mm)245 消費電力(W)11 最大出力(W)【実用】1W + 1W コード長さ(m)約1.7 端子の種類音声入力端子、ヘッドホン端子、マイク端子 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) 使用電池単2形アルカリ乾電池×6本(別売) スピーカーユニット7.7cm×2個 受信周波数AM/FM ワイドFM対応 電池使用時間(時間)【CD再生時】約16、【テープ再生時】約30、【FM受信時】約60 スピーカー部インピーダンス(Ω)8
注意
※付属の電源コード(AC100V 50/60Hz)か、別売の単2形アルカリ乾電池6本を使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする