CDラジカセ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53460095 品番SAD4944S
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなCDラジカセ。

受信周波数AM/FM ワイドFM対応 幅(mm)290 奥行(mm)240 高さ(mm)155 質量(g)2000 消費電力(W)12 シルバー 最大出力(W)【実用】1.2W+1.2W 端子の種類ヘッドホン端子 使用電池単2形アルカリ乾電池×8本(別売) 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) 電池使用時間(時間)【CD再生時】約15、【テープ再生時】約35、【FM受信時】約55 スピーカーユニット7.7cm×2個 スピーカー部インピーダンス(Ω)8 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) コード長さ(m)約1.7 用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。 仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【カセット部】対応テープ:ノーマル、オートストップ 【共通部分】重低音
注意
※付属の電源コード(AC100V 50/60Hz)か、別売の単2形アルカリ乾電池を使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
工場で聞くため

値段の割には満足しています。音も結構いいです。手動選局ですが問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする