CDラジカセ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53460104 品番SAD4945K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなCDラジカセ。

受信周波数AM/FM ワイドFM対応 幅(mm)255 奥行(mm)225 高さ(mm)140 質量(g)1500 消費電力(W)14 黒(ブラック) 最大出力(W)【実用】1W + 1W 端子の種類音声入力端子、ヘッドホン端子 使用電池単2形アルカリ乾電池×6本(別売) 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) 電池使用時間(時間)【CD再生時】約20、【テープ再生時】約25、【FM受信時】約60 スピーカーユニット5.7cm×2 スピーカー部インピーダンス(Ω)8 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) コード長さ(m)約1.8 用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。 仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、【カセット部】対応テープ:ノーマル、オートストップ 【共通部分】重低音
注意
※付属の電源コード(AC100V 50/60Hz)か、別売の単2形アルカリ乾電池を使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
工場で聞くため

値段の割には満足しています。音も結構いいです。手動選局ですが問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする