塩ビパイプ VP管 4M

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53462265 品番 VP16
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
JIS規格JIS K 6742 材質PVC 呼び径16 長さ(m)4 長さ許容差(mm)-10〜+30 外径D(Φmm)22 外径許容差(mm)±0.2 厚さ(mm)3 厚さ許容差(mm)±0.3 概略質量(kg/m)0.256 使用温度範囲(℃)常温(5〜35℃) 用途水道用
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
水道工事
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内で使用しましたが、冬が越せるか心配しています。

2025-05-20
用途:
水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ、使っていませんが・・普通の塩ビパイプなので・・
安いと思って購入したが、特別運賃だったのでそれほどでも。
まぁ、運ぶ手間がなかったのがよかったかもです。

2025-04-17
用途:
キッチン親切に使用
カルミア 様 (飲食業)

何度もつなぎ合わせなくて済むので、効率よく作業ができました。

対象商品:
53462274
2024-05-01
用途:
。雨水利用の配管

値段が安いので助かっています、品質的にも全く問題ありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
53462308
2024-03-28
用途:
水ポンプ配管の新設に使用しました。

モノタロウブランドで安く入手でき、全く問題ありません。

対象商品:
53462274
2023-06-19
用途:
井戸のメンテナンス
農・林・水産業

しっかりしていて使いやすい商品です。ソケットとの相性もよく、満足しています。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
露出配管
その他業種

パイプが大きく反っており、擦り傷やベタベタしたヤニ状の汚れ多数。
貼られているバーコードのラベルはきれいに剥がれない。
製品自体の問題ではなく、保管や輸送時の取り扱いによるものと思われる。
露出配管として使う予定だったが残念。

6人が参考にしています
対象商品:
53462265
2023-02-28
用途:
クラブ活動の備品製作
製造業

長さのばらつきはあったものの、特に不具合もなくスムーズに加工できた。
商品到着までも迅速でありがたかった。
特別配送料が出荷本数で変わる事は明記してほしかった点。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする