Auto Magic(オートマジック)
Auto Magic(オートマジック)の 自動車用研磨
Auto Magic(オートマジック)の 自動車用バフ
Auto Magic(オートマジック)の 車用バフクリーナー
PC1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1000mL)
注文コード
53462886
品番
501201
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、
塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。
P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
タイプ
細目 ノンシリコン
内容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性