ヘルメット ストラト(飛来・落下物・墜落時保護用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53464383 品番A020CA00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
交換可能な吸汗フォームが付属します。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。

使用区分
高所作業用、地上作業用
飛来・落下物・墜落時保護用
イエロー 材質ABS樹脂、EPP(発泡ポリプロピレン)、EPS(発泡ポリスチレン)、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン 質量(g)435 規格保護帽の規格 (飛来・落下物用、墜落時保護用) 頭囲(cm)53〜63 各種認証保護帽の規格(飛来・落下物、墜落時保護用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53464383 A020CA00 24845715 A020CA00 ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL ヘルメット ストラト ハイビズ(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-27
用途:
大工 高所作業時
その他業種

このストラトはバーテックスよりも幅が広く、日本人の頭にはこちらの方が良いかもしれません。フィット感、面で支えられている感が強く安心できます。艶消しというかシボになっているので、汚れも付きにくく良かったです。顎紐は面長の自分には短めで、タオルなどを巻いて被るときは少し苦しいぐらいでした。が、全体的にはやはり優れた商品です。

対象商品:
53464347
2021-09-14
用途:
高所作業

軽量で、つばの出っ張りが小さいため前面上方の視界が広がりました。おそらく欧米人の頭の形に最も合うデザインだと思いますが、頭のサイズが小さければ日本人にもフィットすると思います。頭の幅がある大きな頭の人にはキツいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
53464383
2021-03-25
用途:
高所作業とロッククライミングで使用しています
その他業種

頭へのフィット感はかなりいいです。調節も自在で使用しやすいです。通常のヨーロッパ規格の登山用ヘルメットよりも私にはあっています。

対象商品:
53464374
2020-06-10
用途:
高所作業 防災 救援
サービス業

とてもしっかりとした作り。サイズ調節機能で頭にピッタリフィットしてベルトする前からヘルメットがぶれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする