朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.オーツ麦由来のやさしい甘さだけでほどよい甘さの味わいが楽しめるオーツミルクです。シリアルやコーヒーと混ぜても味の邪魔をせず、おいしく召し上がれます。もちろん、そのままでもおいしい。2.1杯(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。3.さらに豆乳よりカロリー30%オフ (日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「調製豆乳」比)4.乳製品不使用5.甘味料不使用6.コレステロールゼロ