DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 墜落制止用器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト用巻取式ランヤード(ロック機構付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53465336
品番
WP-150BFF-LK
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)
1600
材質
平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)
約880
タイプ
胴ベルト型用
機能
フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
商品タイプ
シングル
注意
※胴ベルト用ランヤードは、ハーネスには使用できません。