DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 墜落制止用器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
約715
材質
ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック:スチール・アルミ合金、人物側フック:ステンレススチール・アルミ合金
材質(フック)
No.56A:スチール、アルミ合金、No.20A:ステンレススチール、アルミ合金
材質(ランヤード)
ナイロン
注文コード
53465406
品番
WP-150BF
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
フック口開き(mm)
構造物側フック:片56A軽量大型フック口開き50
人体側フック:片20A軽量小型フック口開き16
ランヤード(長さ)(mm)
1700
材質
ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック:スチール・アルミ合金、人物側フック:ステンレススチール・アルミ合金
質量(g)
約715
タイプ
兼用
材質(フック)
No.56A:スチール、アルミ合金、No.20A:ステンレススチール、アルミ合金
ランヤード(直径)(Φmm)
Φ10八つ打ちナイロンロープ
材質(ランヤード)
ナイロン
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル