胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)約750 材質ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック・人物側フック:スチール 材質(フック)No.14LK-1P、No.27:スチール 材質(ランヤード)ナイロン 注文コード53465424 品番WP-150FCS
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は質量・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード

フック口開き(mm)
構造物側フック:片14LK-1Pフック口開き19
人体側フック:片27フック口開き12
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック・人物側フック:スチール 質量(g)約750 タイプ兼用 材質(フック)No.14LK-1P、No.27:スチール ランヤード(直径)(Φmm)Φ10八つ打ちナイロンロープ 材質(ランヤード)ナイロン ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする