TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 建具金物
TAKIGEN(タキゲン)の 引戸金具・折戸金具
TAKIGEN(タキゲン)の 戸車・車のみ
重量戸車(VH兼用型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53466919
品番
K-20-70
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
寸法D1(Φmm)
70
寸法D2(Φmm)
55
寸法H(mm)
77.5
寸法L(mm)
150
寸法P(mm)
128
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
10
寸法W4(mm)
5
寸法W5(mm)
48
寸法d(Φmm)
10
寸法t(mm)
3
用途
門扉・食品機械・屋外用機器
材質(本体)
鉄/亜鉛メッキ処理
材質(車輪)
鉄製(黒塗装)
許容荷重(kN)
(2個当たり)2.74
製品質量(g)
970
材質(ベアリング)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
タキゲンコード
30760