TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 建具金物
TAKIGEN(タキゲン)の 引戸金具・折戸金具
TAKIGEN(タキゲン)の 戸車・車のみ
重量戸車(VH兼用型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53466946
品番
K-20-100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
寸法D1(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
80
寸法H(mm)
110
寸法L(mm)
220
寸法P(mm)
176
寸法W1(mm)
42
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
14
寸法W4(mm)
6
寸法W5(mm)
66
寸法d(Φmm)
14
寸法t(mm)
4
用途
門扉・食品機械・屋外用機器
材質(本体)
鉄/亜鉛メッキ処理
材質(車輪)
鉄製(黒塗装)
許容荷重(kN)
(2個当たり)5.9
製品質量(g)
2200
材質(ベアリング)
高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
タキゲンコード
30763