※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キースイッチTKS-1型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53468355 品番 S-1-90-B-3(#100)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
販売価格(税込) ¥8,777
販売価格(税別)
7,979

取付けが簡単
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 製品質量(g)206 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード40005

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62817378
2020-03-21
用途:
パイプオルガンの送風等電源のOn−Offに
株式会社須藤オルガン工房 様

当工房の楽器はすべてこの鍵スイッチで電源を管理している。
すでに40年ほど使っている物もあるが、全く問題はない。
堅牢・確実 そして息の長い製品で安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする