平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53471803 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)150 質量(kg)10.5 ブラウン 材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 板厚(mm)24 キャスター径(Φmm)100 持ち手穴(mm)125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53471785
2026-03-26
用途:
保管、運搬用
卸売・小売業

とても丈夫で使い勝手も良く重宝してます。増台しました。

対象商品:
53471803
2026-03-09
用途:
家具運搬
家具と家電を買取るお店 様 (その他業種)

しっかりしていて必要十分、持ち運び用の2つの穴があるから移動時とても便利で良い。

2025-11-19
用途:
自動車タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

重量のあるホイールを車体に取り付ける際に使用しています。
ちょうどジャッキアップした高さに合っており、上手く作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
53471794
2025-10-28
用途:
収穫コンテナの仮置き
農・林・水産業

重量物を乗せても車輪がスムーズに動くので、倉庫内での移動も楽々です。
追加で何台も購入しました。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
引越荷物の移動に使用

小さいが有るととても便利で楽が出来ました。使用頻度が少ないのが玉に瑕。

2026-02-03
用途:
部品の一時保管

キャスターの動きが悪く、移動したい時すぐに動かずにストレスを感じる。

2025-10-02
用途:
運搬
Ne Plus株式会社 様 (建設業・工事業)

とても頑丈でいいです。
持ち手のパイプがないぶん大きい物でもバランス良く運搬できます。

2025-08-20
用途:
治具収納
有限会社岩渕製作所 様

工作機械に使用する、そこそこ重量のある治具をこの台車に置いて、棚の下にスライドさせて保管している。樹脂製の台車では変形したが、これは意外と頑丈である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
キャスターのみの取り扱いはございますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはございません。
3人が参考にしています
2021-11-05
質問:
PP+PVC車輪の特徴を教えてください。
回答:
PP製の芯材をPVCで包んだような構造となっており、表面は全てPVCとなります。
PVCの特徴は耐候性、耐油性には優れていますが、耐熱性は弱いです。
4人が参考にしています
2021-11-05
質問:
車輪がゴムの商品はございますか。
回答:
ご参考までに下記にてご案内いたします。

モノタロウ
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
https://www.monotaro.com/g/04575656/
1人が参考にしています
2021-11-05

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする