ハイレゾ音源対応ステレオヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53472905 品番EHP-RH1000AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。
お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホン。
・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンです。
・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。
・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。
・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。
・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。
・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。
・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。
・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。
・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。
・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・コードには収納時のヘッドホンのぶらつきやからまりを防ぐスライダーが付いています。

コード長さ(m)1.2(Y型) 型式密閉型、耳栓タイプ ホワイト 質量(g)約6(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)10〜45000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)95 プラグ径(Φmm)3.5[3極ミニプラグ](L型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする