曜日別特売
MPA-CCL01BK 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 53473779

MPA-CCL01BK 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 53473779
MPA-CCL01BK 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 53473779
MPA-CCL01BK 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 53473779
MPA-CCL01BK 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 53473779
MPA-CCL01BK 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 53473779
MPA-CCL01BK 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 53473779
MPA-CCL01BK 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 53473779

2.4A DC充電器 Lightning

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53473779品番MPA-CCL01BK
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。
12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。
・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。

定格入力電圧(V)DC12/24ブラックその他ストレートケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約150定格出力電流最大出力2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする