2.4A DC充電器 Lightning

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53473788 品番MPA-CCL01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。
12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。
・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。

定格入力電圧(V)DC12/24 ホワイト 質量(g)約49 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) 対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V ケーブル長(cm)約150 定格出力電流最大出力:2.4A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53473788 MPA-CCL01WH 53473779 MPA-CCL01BK 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 2.4A DC充電器 Lightning エレコム 1個 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする