充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。